詳細表示

このページのURL:

品番 : EA758SB-81

品名 : [充電式] フラッシュライト/LED(防爆構造/オレンジ)

カタログ訂正

26/11/06 明るさアイコン訂正。誤:325ルーメン、正:300ルーメン(No.57,58 9025)

メインライトはスポット照射で長距離を照らし、サブは下向きに広範囲を照らします

仕様

メーカー ストリームライト(STREAM LIGHT) 型番 91830
商品名 SURVIVOR PIVOT 使用電池 リチウムイオン電池(ACアダプター付)
(※別売のアダプター使用で単3x3本も使用可能)
照射モード 強(スポット)
弱(スポット)
強(ワイド)
弱(ワイド)
同時照射(強)
同時照射(弱)
ルーメン 強(スポット):300
弱(スポット):70
強(ワイド):300
弱(ワイド):70
同時照射(強):325
同時照射(弱):80
連続点灯時間 強(スポット):4.25
弱(スポット):16
強(ワイド):4.25
弱(ワイド):16
同時照射(強):3.75
同時照射(弱):13
照射距離 強(スポット):369m
弱(スポット):184m
強(ワイド):35m
弱(ワイド):17m
同時照射(強):276m
同時照射(弱):141m
照射パターン ツインビーム(2方向) 光源 白色LED球
サイズ 72.6×92.5×201(H)mm 重量 499g(充電池含)
充電時間 約5時間 材質 本体:耐衝撃性ポリマー樹脂
レンズ:ポリカーボネート(傷防止コーティング)
耐衝撃性 2m カラー オレンジ
付属品 充電器、ACアダプター、DCアダプター 防塵・防水性能 IP67(水深1m)
ヘッド角度調整可能(90°)
強力なバネ式クリップがベルトやギアをしっかりと固定します。
マグネット付
ゴム製のスイッチなので厚手の手袋をはめていても簡単に操作できます。
超強靭なポリマー構造により、耐久性に優れています。
SGS認証
Class I & II, Division 1, Groups A, B, C, D, E, F, G; Class III, T-Code: T3/T4
防爆構造(日本国内の防爆規格は取得しておりません。)
照射角固定・ツインビーム(2方向)タイプ。
異なる性質のLEDを2ヶ所に搭載しており、前方照射(ノーマル)→下方照射(ワイド)→前方&下方(同時照射)等の切替が可能なモデル。
※別売の変換アダプター(EA758SB-87)を使えば単3電池での使用も可能です。
追加説明
アイコン
カタログ価格

43,700 円(税抜)/ 48,070 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/23 11:16現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0170ページ 2041ページ
ウェブカタログ画像
  • マグネット付
  • 背面:マグネット付き
  • 照射パターン
  • タイプ
  • 明るさ
  • 電池寿命
  • 照明距離

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF
使用写真
  1. IMG
  2. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top