品番 : EA758SB-86
品名 : 電池/充電用(ストリームライト)
仕様
| メーカー | ストリームライト(STREAM LIGHT) | 型番 | 90341 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | リチウムイオン電池 | 入数 | 1本 |
| 繰り返し使用回数 | 約1000回 | 充電時間 | 約5時間 |
| EA758SB-81用交換バッテリー | |||
| 2.6V | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,310 円(税抜)/ 8,041 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/08/02 14:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0170ページ 2041ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA758SB-81 : [充電式] フラッシュライト/LED(防爆構造/オレンジ) |
| 本体 | EP339BA-16 : 【バナー特価】[充電式]フラッシュライト/LED(防爆/橙 |
ウェブカタログ画像
拡大
