品番 : EA758SD-17
品名 : [充電式] フラッシュライト/LED(黒)
使い方が広がるヘッド部とテールスイッチのダブルスイッチ仕様
仕様
| メーカー | ストリームライト(STREAM LIGHT) | 型番 | 75460 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | スティンガー(STINGER) | 商品名 | STINGER DS |
| 使用電池 | ニッケル水素電池 | 照射パターン | ノーマルビーム(固定) |
| 照射モード | 強、中、弱、点滅 | 明るさ | 強:800ルーメン 中:400ルーメン 弱:200ルーメン |
| 連続点灯時間 | 強:1時間30分 中:2時間30分 弱:5時間 点滅:3時間 |
充電時間 | 16時間 |
| 照射距離 | 強:310m 中:219m 弱:155m |
光源 | LED球 |
| サイズ | φ41×225mm | 重量 | 364g(充電池含む) |
| 材質 | 本体:アルミ合金 レンズ:ポリカーボネート |
防水性能 | IPX4 |
| 耐衝撃性 | 1m | 付属品 | 充電器、ACアダプター |
| 先端とテール部分のダブルスイッチ仕様で、使い方を選べます。 | |||
| スイッチを素早く2回押すと点滅モードになります。 | |||
| レンズは傷がつきにくいコーティングを施したポリカーボネート製 | |||
| 持ち手部分は滑り止め加工が施されています | |||
| 壁掛け用充電ホルダーを用いて充電する事ができます。 | |||
| 照射角固定・ノーマル照射タイプ。 比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
38,500 円(税抜)/ 42,350 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 19 (2026/02/07 03:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2037ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA758SD-17B : 電池/充電用(ストリームライト) |

