品番 : EA758SD-71
品名 : [単3x3本] フラッシュライト/LED(防爆構造・黄)
仕様
| メーカー | ストリームライト(STREAM LIGHT) | 型番 | 68750 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | DUALIE | 使用電池 | 単3×3本(付属) |
| カラー | イエロー | 照射パターン | ツインビーム(2方向) |
| 明るさ | ノーマル:140ルーメン ワイド:140ルーメン 同時照射:245ルーメン |
連続点灯時間 | ノーマル:18時間 ワイド:18時間 同時照射:9時間 |
| 照射距離 | ノーマル:171m ワイド:18m |
サイズ | φ47×178mm |
| 重量 | 193g(電池含) | 材質 | 本体:耐腐食性ポリマー樹脂 レンズ:ポリカーボネート(傷防止コーティング) |
| 光源 | LED | 防塵・防水性能 | IP67(水深1m:30分) |
| 耐衝撃性 | 2m | ||
| 前方、足元それぞれスイッチが独立しているため、片方のみ、前方・足元の同時照射が可能です。 | |||
| 前方と足元を同時照射で死角をなくし、滑りや転倒を防ぐのに役立ちます | |||
| クリップ付きのため、胸ポケットなどに留めることでハンドフリーライトとしても使用できます。 | |||
| 本体は耐久性のある非導電の耐腐食性ポリマー樹脂 | |||
| 持ちやすいグリップ形状 | |||
| 片手で操作しやすいデュアルヘッドスイッチ | |||
| 照射角固定・ツインビーム(2方向)タイプ。 異なる性質のLEDを2ヶ所に搭載しており、前方照射(ノーマル)→下方照射(ワイド)→前方&下方(同時照射)等の切替が可能なモデル。 |
|||
| ストラップ穴付き(約2mmX4mm) | |||
| 防爆構造(日本国内の防爆規格は取得しておりません。) | |||
| SGS認証 ClassⅠ,Ⅱ Division 1, Groups A,B,C,D,E,F,G, ClassⅢ; CLⅠ,ZN0,ⅡC; Exia;T-Code:T4 |
|||
| IECEx規格適合品 | |||
| 注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
9,070 円(税抜)/ 9,977 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 51 (2026/11/02 21:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0170ページ 2040ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA758SD-71 [単3x3本] フラッシュライト/LED(防爆構造・黄) |
| EA758SD-72 [単3x3本] フラッシュライト/LED(防爆構造・黒) |
