品番 : EA758SD-77
品名 : [充電式] フラッシュライト/LED(防爆構造/ブラック)
前方と足元を同時に照らすことができます。
仕様
| メーカー | ストリームライト(STREAM LIGHT) | 型番 | 68733 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | DUALIE | 使用電池 | リチウムイオン電池(ACアダプター付) |
| カラー | ブラック | 照射パターン | ツインビーム(2方向) |
| 明るさ | ノーマル:180 ワイド:105 同時照射:275 |
連続点灯時間 | ノーマル:7.25時間 ワイド:13.5時間 同時照射:5.5時間 |
| 耐衝撃性 | 2m | 充電時間 | 8時間 |
| 照射距離 | ノーマル:171m ワイド:18m |
光源 | C4スーパーLED球 |
| サイズ | φ47×178mm(ボディ部分:約39X27mm) | 重量 | 193g(電池含) |
| 材質 | 本体:耐腐食性ポリマー樹脂 レンズ:ポリカーボネート(傷防止コーティング) |
防塵・防水性能 | IP67 |
| 付属品 | 充電器、ACアダプター | ||
| 前方と足元を同時照射で死角をなくし、滑りや転倒を防ぐのに役立ちます | |||
| 前方、足元それぞれスイッチが独立しているため、片方のみ、前方・足元の同時照射が可能です。 | |||
| クリップ付きのため、胸ポケットなどに留めることでハンドフリーライトとしても使用できます。 | |||
| 片手で操作しやすいデュアルヘッドスイッチ | |||
| SGS認証 Class I, II, Division 1, Groups A, B, C, D, E, F, G Class III; CL I, ZN 0, IIC; Exia: T-Code 4 |
|||
| 防爆構造(日本国内の防爆規格は取得しておりません。) | |||
| 照射角固定・ツインビーム(2方向)タイプ。 異なる性質のLEDを2ヶ所に搭載しており、前方照射(ノーマル)→下方照射(ワイド)→前方&下方(同時照射)等の切替が可能なモデル。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
19,500 円(税抜)/ 21,450 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/10/09 07:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0170ページ 2041ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA758SD-76 [充電式] フラッシュライト/LED(防爆構造/イエロー) |
| EA758SD-77 [充電式] フラッシュライト/LED(防爆構造/ブラック) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA758SD-78 : 電池/充電用(ストリームライト) |

