詳細表示

このページのURL:

品番 : EA758SD-91

品名 : [単3x3本]フラッシュライト/LED(白/高演色/防爆/イエロ

ビーム選択と片手操作が簡単な本体の両側にあるデュアルヘッドスイッチ

仕様

メーカー ストリームライト(STREAM LIGHT) 型番 68910
商品名 DUALIER COLOR-RITE 使用電池 単3×3本(付属)
カラー イエロー 照射パターン ツインビーム(前方)
明るさ ノーマル(白色):225
ワイド(高演色):175
同時照射:320
電池寿命(時間) ノーマル(白色):8時間
ワイド(高演色):8.5時間
同時照射:5時間
照射距離 ノーマル(白色):179m
ワイド(高演色):39m
同時照射:167m
光源 白色LED(1灯)
90CRI LED(1灯)
サイズ φ47.2×178mm 重量 187g(電池含)
材質 本体:耐腐食性ポリマー樹脂
レンズ:ポリカーボネート
防塵・防水性能 IP67
耐衝撃性能 2m
裏側にはColor-Rite(高演色)ボタン付
前方を確認するための白色光と、反射しにくく本来の色を識別しやすい高演色を兼用しています。
クリップ付なのでシャツやポケットなどに挟んでハンズフリーで使用できます。
ビーム選択と片手操作が簡単な本体の両側にあるデュアルヘッドスイッチ
白色LEDと高演色(90 CRI LED)はスイッチが独立しているため、切り替えが簡単です。
SGS認証
Class I, II, Division 1, Groups A, B, C, D, E, F, G
Class III; CL I, ZN 0, IIC; Exia; T-Code: T4
IECEx規格適合品
防爆構造(日本国内の防爆規格は取得しておりません。)
照射角固定・ツインビーム(前方)タイプ。
照射部分に異なる性質のLEDを2種類搭載しており、ノーマル→ワイド→ノーマル&ワイド(同時照射)等の切替が可能なモデル。
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
追加説明
アイコン
カタログ価格

11,000 円(税抜)/ 12,100 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 19

(2026/11/24 00:27現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0170ページ 2040ページ
ウェブカタログ画像
  • 前方を確認するための白色光
  • 反射しにくく本来の色を識別しやすい高演色
  • 防爆工具 材質ガス使用適合表(参考表)
  • ランプの用語集
  • 裏側にはColor-Rite(高演色)ボタン付
  • 明るさ
  • 電池寿命
  • 照射距離
  • 使用電池
  • 照射パターン

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF
メーカー取扱説明書
(英語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top