詳細表示

このページのURL:

品番 : EA758SD-9AA

品名 : [充電式] フラッシュライト/LED(防爆構造/黄)

仕様

メーカー ストリームライト(STREAM LIGHT) 型番 76412
シリーズ スティンガー(STINGER) 商品名 POLYSTINGER
使用電池 ニッケル水素充電池
(ACアダプター付)
照射パターン ノーマルビーム(固定)
照射モード 強、弱、ムーンライト 明るさ 強:260ルーメン
弱:80ルーメン
ムーンライト:1.3ルーメン
連続点灯時間 強:5時間
弱:16時間
ムーンライト:20日間
充電時間 16時間
照射距離 強:253m
弱:151m
光源 LED球
材質 レンズ:ポリカーボネート
ボディ:ナイロンポリマー
サイズ φ45×259mm
重量 382g(充電池含) 防水性能 IPX4
耐衝撃性 3m 付属品 充電器×2、ACアダプター、DCチャージコード
カラー イエロー
SGS認証
ClassⅠ,Ⅱ, Division 1, Groups C,D,F,G;
ClassⅠ, Division 2, Groups A,B,C,D;
ClassⅢ, 138℃
防爆構造(日本国内での防爆規格は取得しておりません。)
バッテリーは1000回程度まで、再充電が可能です。
本体は丈夫で耐薬品性・耐腐食性に優れたナイロンポリマーを使用
ストラップ付
照射角固定・ノーマル照射タイプ。
比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。
追加説明
アイコン
カタログ価格

39,600 円(税抜)/ 43,560 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 33

(2026/11/23 11:08現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0170ページ 2041ページ
バリエーション一覧
EA758SD-8A [充電式] フラッシュライト/LED(防爆構造/黒)
EA758SD-9AA [充電式] フラッシュライト/LED(防爆構造/黄)
ウェブカタログ画像
  • 照射パターン
  • 電池寿命
  • 明るさ
  • タイプ
  • 照射距離

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(英語)
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top