品番 : EA758SE-11
品名 : [充電式] ヘッドライト/LED
仕様
| メーカー | ストリームライト(STREAM LIGHT) | 型番 | 89001 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | PROTAC 2.0 | 使用電池 | リチウムイオン電池(USBケーブル付) |
| 照射パターン | ノーマルビーム(固定) | 照射モード | ①強、中、弱(デフォルト) ②強のみ ③弱、強 |
| 明るさ | 強:2,000ルーメン 中:650ルーメン 弱:110ルーメン |
連続点灯時間 | 強:2.25時間 中:4.5時間 弱:25時間 |
| 充電時間 | 6時間 | 照射距離 | 強:約241m 中:約130m 弱:約55m |
| 材質 | 本体:アルミ レンズ:ガラスレンズ |
光源 | LED球 |
| サイズ | 125×65×37(H)mm | 重量 | 297g(電池含) |
| 防水性能 | IP64 | 耐衝撃性 | 2m |
| カラー | ブラック | 付属品 | 充電用USBコード、ヘッドストラップ(布製、ゴム製) |
| モードの切替方法 | 消灯した状態から素早く9回半押しし、10回目で長押しする | ||
| スイッチを10回連続で押してモードを切り替えることができ、用途に合ったモードで使用することができます。 | |||
| 多機能USB充電式2,000ルーメンヘッドランプ | |||
| リチウムイオン電池はライトに取り付けたまま、もしくは取り外してから付属のUSB-Cケーブルで接続し充電できます。(充電時間:6時間) | |||
| 調節可能な布製、ゴム製ヘッドバンド付 | |||
| ヘッド角度調整可能(下向きに90°、上向きに60°まで) | |||
| 照射角固定・ノーマル照射タイプ。 比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
28,100 円(税抜)/ 30,910 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 17 (2026/07/07 21:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2045ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA758SE-50 : 電池/充電用(ストリームライト) |
