詳細表示

このページのURL:

品番 : EA758SE-50

品名 : 電池/充電用(ストリームライト)

仕様

メーカー ストリームライト(STREAM LIGHT) 型番 22111
使用電池 交換バッテリー 定格電圧 3.6V
定格電流 4,900mAh 充電時間 約6時間
重量 85g サイズ φ23×828mm
USB-C充電ポート一体型リチウムイオン充電式バッテリーパック
最低500回充電可能
ポート周辺のバッテリー充電状況インジケーター機能付 (赤:充電中、緑:充電済み)
内蔵安全回路がバッテリーを過充電/過放電から保護
EA758SE-11、EA758SG-91用交換バッテリー
追加説明
カタログ価格

6,510 (税抜)/ 7,161 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/03/17 03:44現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2038ページ 2045ページ
ウェブカタログ画像
  • ライトに取り付けたまま充電可能
  • ライトに取り付けたまま充電可能
  • ライトに取り付けたまま充電可能
  • ランプの用語集

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top