品番 : EA758SG-91
品名 : [充電式] フラッシュライト/LED(黒)
仕様
| メーカー | ストリームライト(STREAM LIGHT) | 型番 | 89000 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | PROTAC 2.0 | 使用電池 | リチウムイオン電池(USBケーブル付) |
| 照射パターン | ノーマルビーム(固定) | 照射モード | ①強、点滅、弱(デフォルト) ②強のみ ③弱、中、強 |
| 明るさ | 強:2,000ルーメン 中:570ルーメン 弱:100ルーメン |
連続点灯時間 | 強:2.5時間 中:4.5時間 弱:25時間 点滅:4時間25分 |
| 充電時間 | 6時間 | 照射距離 | 強:262m 中:142m 弱:60m |
| 材質 | 本体:アルミ合金 レンズ:ガラスレンズ |
サイズ | φ37×155mm |
| 重量 | 235g | 防塵・防水性能 | IP67 |
| 耐衝撃性 | 2m | カラー | ブラック |
| 付属品 | 専用バッテリー、USB-Cケーブル、クリップ、専用ケース | モードの切替方法 | 消灯した状態からスイッチを素早く9回半押しし、10回目で長押しする |
| スイッチを10回連続で押してモードを切り替えることができ、用途に合ったモードで使用することができます。 | |||
| 高性能2,000ルーメンフラッシュライト。 | |||
| リチウムイオン電池はライトに取り付けたまま、もしくは取り外してから付属のUSB-Cケーブルで接続し充電できます。 | |||
| 充電用USB-Cケーブル、着脱可能なポケットクリップ、ナイロン製ホルスター付 | |||
| 照射角固定・ノーマル照射タイプ。 比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。 |
|||
| 市販のUSBケーブルで充電可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
27,700 円(税抜)/ 30,470 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 32 (2026/04/07 06:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2038ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA758SE-50 : 電池/充電用(ストリームライト) |

