詳細表示

このページのURL:

品番 : EA758SG-63

品名 : [充電式] フラッシュライト/LED(黒)

仕様

メーカー ストリームライト(STREAM LIGHT) 型番 78100
シリーズ スティンガー(STINGER) 商品名 STINGER 2020
使用電池 リチウムイオン電池 照射パターン ノーマルビーム(固定)
照射モード 強、中、弱、点滅 明るさ 強:2000ルーメン
中:850ルーメン
弱:100ルーメン
連続点灯時間 強:2時間
中:4時間
弱:24時間
点滅:3.25時間
充電時間 8時間
照射距離 強:315m
中:200m
弱:70m
光源 LED球
材質 本体:アルミ合金
レンズ:Borofloatガラス
サイズ φ41×194mm
重量 350g 防水性能 IPX7
耐衝撃性 2m 付属品 USBコード
カラー ブラック
先端とテール部分のダブルスイッチ仕様
モード専用(強、中、弱)切替スイッチが搭載されており、簡単にモードの切り替えが可能です。
スイッチを素早く2回押すと点滅モードになります。
人間工学に基づいて設計されたボディ
照射角固定・ノーマル照射タイプ。
比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。
市販のUSBケーブルで充電可能です。
注意 バッテリーは2本必要です。※交換用バッテリー(EA758SE-9B)は1本入です。
追加説明
アイコン
カタログ価格

35,900 (税抜)/ 39,490 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 21

(2026/04/07 06:26現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2037ページ

代替品

EA758SG-63A
  • 品番

    EA758SG-63A

  • コメント

    変更点:充電器付

ウェブカタログ画像
  • ランプの用語集
  • 付属品
  • USB電源から充電できます。
  • 充電池に直接USBコードを差し込んで充電します。
  • モード専用切替スイッチ
  • 照射パターン
  • タイプ

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(英語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top