詳細表示

このページのURL:

品番 : EA758SE-15

品名 : [単3x2本] ミリタリーライト/LED(白・赤)

本体一体型のスライド式拡散レンズで白色・赤色を切替可能

仕様

メーカー ストリームライト(STREAM LIGHT) 型番 14975
シリーズ サイドワインダー(SIDEWAINDER) 商品名 SIDEWINDER BOOT
使用電池 単3電池×2本(付属) 照射パターン ノーマルビーム(固定)
照射モード 強、弱(白色・赤色) 明るさ 強:55lm
弱:7lm
連続点灯時間 強:8時間
弱:90時間
照射距離 強:63m
弱:24m
光源 白色LED球 レンズ材質 ポリカーボネート
サイズ 47.2×24.4×109(H)mm 重量 100g(電池含)
防水性能 IPX7(30分1mまで) 耐衝撃性能 1m
本体一体型のスライド式拡散レンズで白色・赤色を切替可能
耐久性のあるクリップ付き
ヘッド角度調整可能(185°)
触覚による極性表示で暗闇で容易に電池交換が可能
CEマーク適合品
コード取付穴付き
照射角固定・ノーマル照射タイプ。
比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
追加説明
アイコン
カタログ価格

7,280 円(税抜)/ 8,008 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 26

(2026/10/21 17:52現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2042ページ 2534ページ
ウェブカタログ画像
  • 照射パターン
  • ランプの用語集
  • スライド式拡散レンズで白色・赤色を切替可能
  • 裏面
  • 底面
  • 側面
  • 色
  • 照射距離
  • 電池寿命
  • 使用電池
  • 明るさ
  • 照射パターン

資料

カタログ
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
サブ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top