詳細表示

このページのURL:

品番 : EA758SE-20

品名 : [単3x1本] ミリタリーライト/LED(白・赤・青・IR)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー ストリームライト(STREAM LIGHT) 型番 14514
シリーズ サイドワインダー(SIDEWAINDER) 商品名 SIDEWINDER COMPACT
使用電池 CR123Aリチウム電池×1本(付属)
又は単3アルカリ電池×1本(別売)
又は単3リチウム電池×1本(別売)
照射パターン ノーマルビーム(固定)
照射モード 強(100%)、中(45%)、中(25%)、弱(10%)、点滅 明るさ(強) 【CR123A使用時】
白色:55ルーメン
赤色:1.5ルーメン
青:1.8ルーメン
連続点灯時間(強) 【CR123A使用時】
白色:6時間
IR:16時間
赤色:16時間
青色:12時間
照射距離(強) 【CR123A使用時】
白色:69m
赤色:15m
青色:23m
光源 C4 白色LED球1個、
赤外線LED球1個(880nm)、
赤色LED球1個(630nm)、
青色LED球1個(470nm)
材質 ポリマー樹脂
サイズ 52×27×76(H)mm 重量 68g(電池含)
防水性能 IPX7(水深1m30分間防水) 耐衝撃性 3m
本体は185°まで角度調整可能です。
点滅機能付
4段階調光と点滅機能があり、合計20通りの点灯モードが選択できます。
赤外線は肉眼では見えません。ナイトスコープ等を併用して下さい。
IRセーフモード付。偶発的なIR(赤外線)モードの起動とバッテリーの消耗を防ぎます。
米国国防総省制定のMIL規格(MIL-STD-810F, Method 512.4)に適合
ヘルメットアダプター、ヘッドバンド付属
照射角固定・ノーマル照射タイプ。
比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。
追加説明
アイコン
カタログ価格

23,800 円(税抜)/ 26,180 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/23 02:57現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2042ページ 2534ページ

代替品

EA758SE-20A
  • 品番

    EA758SE-20A

  • コメント

    変更点:明るさ、連続点灯時間等

ウェブカタログ画像
  • 縁のない商品には取付出来ません。
  • ランプの用語集
  • 照射パターン
  • 使用電池
  • 使用電池
  • 点滅機能付
  • 明るさ
  • 電池寿命
  • 照射距離

商品動画

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top