品番 : EA758SE-41
品名 : [充電式] ヘッドライト/LED
ヘッドライト・クリップライトの2WAY仕様
仕様
メーカー | ストリームライト(STREAM LIGHT) | 型番 | 61433 |
---|---|---|---|
商品名 | QB | 使用電池 | 充電式リチウムポリマー電池 |
照射パターン | ノーマルビーム(固定) | 照射モード | 強、弱、点滅 |
明るさ | 強:200lm 弱:95lm 点滅:200lm |
連続点灯時間 | 強:2時間 弱:4時間 点滅:2時間 |
充電時間 | 3.5時間 | 照射距離 | 強:85m 弱:55m 点滅:85m |
材質 | ポリカーボネート | 光源 | 白色LED球1灯 |
サイズ | 36.6×40×35.5mm | 重量 | 42.5g |
ベルト幅 | 15mm | 防水性能 | IPX4 |
耐衝撃性能 | 2m | カラー | ブラック |
クリップ幅 | 約3mm | ||
USB充電コード付き | |||
ヘッドライト・クリップライトの2WAY仕様 | |||
充電中は電源スイッチが赤色に、充電完了後は緑色に点灯します。 | |||
充電お知らせ機能付 | |||
帽子やヘルメットのツバに取り付ける事ができます。 | |||
ヘッドバンド付 | |||
照射角固定・ノーマル照射タイプ。 比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
6,780 円(税抜)/ 7,458 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/05/10 23:03現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2094ページ |
代替品
![]() |
|