品番 : EA758SE-51
品名 : [充電式] ヘッドライト/LED
レンズ・ボディともにポリカーボネート製で頑丈なコンパクトモデル
仕様
| メーカー | ストリームライト(STREAM LIGHT) | 型番 | 61436 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ENDURO | 使用電池 | リチウムポリマー充電池 |
| 照射パターン | ツインビーム(前方) | 明るさ | 強(スポット):200ルーメン 中(スポット):90ルーメン 弱(スポット):25ルーメン 強(ワイド):145ルーメン 中(ワイド):50ルーメン 弱(ワイド):15ルーメン |
| 連続点灯時間 | 強(スポット):6.25時間 中(スポット):19時間 弱(スポット):48時間 強(ワイド):7時間 中(ワイド):21時間 弱(ワイド):48時間 |
照射距離 | 強(スポット):91m 中(スポット):60m 弱(スポット):32m 強(ワイド):30m 中(ワイド):18m 弱(ワイド):11m |
| 光源 | 白色LED球2灯 | 充電時間 | 4時間 |
| サイズ | 55.6×43.2×47mm | 重量 | 102g(充電池含む) |
| 材質 | ポリカーボネート | 防水性能 | IPX4 |
| 耐衝撃性能 | 2m | 付属品 | 充電用USBコード、ヘッドストラップ、ラバーストラップ、デュアルロックファスナー |
| バンド幅 | ゴム製、布製ともに25mm | ||
| ヘッド角度調整可能(45°) | |||
| ゴム製、布製ヘッドバンド付 | |||
| バッテリーインディケーター付で、充電中は赤色ランプが、充電完了すると緑色ランプが点灯します。 | |||
| レンズ・ボディともにポリカーボネート製で頑丈なコンパクトモデル | |||
| 強力保持&強粘着のデュアルロックファスナー付で、バンドを併用せずに直接ヘルメットへ取付できます。 | |||
| 照射角固定・ツインビーム(前方)タイプ。 照射部分に異なる性質のLEDを2種類搭載しており、ノーマル→ワイド→ノーマル&ワイド(同時照射)等の切替が可能なモデル。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
11,300 円(税抜)/ 12,430 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 51 (2026/11/14 17:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2045ページ | ||||
