品番 : EA758SE-46
品名 : [充電式] LEDヘッドライト
ヘッドライト・クリップライトの2WAY仕様
仕様
| メーカー | ストリームライト(STREAM LIGHT) | 型番 | 61716 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | BANDIT | 使用電池 | リチウムポリマー電池 |
| 照射パターン | ワイドビーム(固定) | 照射モード | 強、弱、点滅 |
| 明るさ | 強:180ルーメン、弱、35ルーメン、点滅:180ルーメン | 連続点灯時間 | 強:4.5時間 弱:21時間 |
| 充電時間 | 3.5時間 | 光源 | COB LED |
| サイズ | 68.5×24.6×28.7mm | 重量 | 45.4g |
| バンド幅 | ゴム製・布製ともに15mm | 防水性能 | IPX4 |
| 耐衝撃性能 | 2m | 付属品 | 充電用USBコード、ヘッドバンド(布製、ゴム製)、クリップ |
| 35mm幅のCOB LEDチップによりワイドかつ強力に手元を照射します。 | |||
| 布製、ゴム製ヘッドバンド付 | |||
| USB充電コード付 | |||
| ヘッドライト・クリップライトの2WAY仕様 | |||
| デュアルロックファスナー付で、直接ヘルメットへの装着可能 | |||
| クリップ部は取り外し可能 | |||
| スイッチを3秒長押しすると点滅モードになります。 | |||
| 充電中はスイッチ部が赤色に、充電完了後は緑色に点灯します。 | |||
| 充電お知らせ機能付 | |||
| 照射角固定・ワイド照射タイプ。 広範囲の照射に特化したモデル。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
7,480 円(税抜)/ 8,228 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 16 (2026/11/14 18:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2045ページ | ||||
