品番 : EA758SE-61
品名 : [充電式] ヘッドライト/LED(防爆構造)
防爆構造(クラス1-DIV.1)の安全性能を兼ね備えたUSB充電式ヘッドライト
仕様
| メーカー | ストリームライト(STREAM LIGHT) | 型番 | 61460 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | USB HAZ-LO | 使用電池 | リチウムイオン電池 |
| 照射パターン | ツインビーム(前方) | モード | 同時照射 スポット ワイド |
| 明るさ | スポット:190ルーメン ワイド:120ルーメン 同時照射:250ルーメン |
連続点灯時間 | スポット:7.5時間 ワイド:13時間 同時照射:7時間 |
| 照射距離 | スポット:89m ワイド:19m |
光源 | 白色LED球2灯 |
| 充電時間 | 4.5時間 | サイズ | 82.5×43.6×44.5(H)mm |
| 重量 | 116.2g(充電池含む) | 材質 | 本体:樹脂 レンズ:ポリカーボネート |
| バンド幅 | ゴム製・布製ともに25mm | 防水防塵性能 | IP67(水深1m:30分) |
| 耐衝撃性能 | 2m | 付属品 | ACアダプター、ゴムバンド、布バンド、3Mデュアルロックファスナー付 |
| ヘッド角度調整可能(45°) | |||
| ゴム製、布製ヘッドバンド付 | |||
| 手袋を装着したままでも操作しやすく、誤作動を防止する埋込式のプッシュボタンスイッチを搭載 | |||
| 強力保持&強粘着のデュアルロックファスナー付で、バンドを併用せずに直接ヘルメットへ取付できます。 | |||
| 充電中は赤色ランプが、充電完了すると緑色ランプが点灯します。 | |||
| SGS認証 Class I, II, Division 1, Groups A, B, C, D, E, F, G Class III; Class 1, Zone 0, Group IIC, T-Code: T4 |
|||
| 防爆構造(日本国内の防爆規格は取得しておりません) | |||
| 照射角固定・ツインビーム(前方)タイプ。 照射部分に異なる性質のLEDを2種類搭載しており、スポット→ワイド→スポット&ワイド(同時照射)等の切替が可能なモデル。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
18,600 円(税抜)/ 20,460 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 135 (2026/11/24 00:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0172ページ 2047ページ | ||||
