品番 : EA758SE-6A
品名 : [充電式] ヘッドライト/LED
電源をUSB充電の充電池と単4電池に切替可能
仕様
| メーカー | ストリームライト(STREAM LIGHT) | 型番 | 61601 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | DOUBLE CLUTCH | 使用電池 | リチウムポリマー電池(USBケーブル付) |
| 照射パターン | ツインビーム(前方) | 明るさ | ノーマル(強):125ルーメン ノーマル(弱):30ルーメン ワイド(強):125ルーメン ワイド(弱):30ルーメン |
| 連続点灯時間 | 充電池:ノーマル・ワイド/強:3.5時間 ノーマル・ワイド/弱:10時間 乾電池:ノーマル・ワイド/強:6時間 ノーマル・ワイド/弱:18時間 |
電源 | USB充電式リチウムバッテリー(付属)または単4アルカリ乾電池×3本 |
| サイズ | 55(W)×32(D)×60(H)mm | 重量 | 113g(充電池含む) |
| 防水性能 | IPX4 | 照射距離 | ノーマル(強):82m、ノーマル(弱):40m ワイド(強):31m、ワイド(弱):4m |
| 充電時間 | 4時間 | 耐衝撃性 | 2m |
| 付属品 | 布製、ゴム製ヘッドバンド、USBコード | ||
| レンズヘッドを回転させ、集光と散光を切替可能 | |||
| ヘッド角度調整可能(60°) | |||
| 手袋をしていても操作しやすい回転式スイッチ | |||
| 使用中の快適さと安定性のある薄型構造 | |||
| 照射角固定・ツインビーム(前方)タイプ。 照射部分に異なる性質のLEDを2種類搭載しており、ノーマル→ワイド→ノーマル&ワイド(同時照射)等の切替が可能なモデル。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
12,700 円(税抜)/ 13,970 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 18 (2026/11/14 17:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2045ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA758SE-5B : 電池/充電用(ストリームライト) |
