品番 : EA758SG-10
品名 : [単4x1本] フラッシュライト/LED(黒)
仕様
| メーカー | ストリームライト(STREAM LIGHT) | 型番 | 66318 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | MICROSTREAM | 使用電池 | 単4電池×1本(付属) |
| 照射パターン | ノーマルビーム(固定) | 明るさ | 45ルーメン (固定) |
| 連続点灯時間 | 2.25時間 | 照射距離 | 41m |
| 光源 | LED球 (電球寿命3万時間) | 材質 | 本体:アルマイト(陽極酸化アルミ合金) レンズ:ポリカーボネート |
| サイズ | φ15×90㎜ | 重量 | 30g(電池含) |
| 防水性能 | IPX4(防沫形) | 耐衝撃性 | 1m |
| カラー | ブラック | ||
| アルミボディ | |||
| テールスイッチ | |||
| クリップ、首かけストラップ(400㎜)、キーリング付 | |||
| 手のひらに収まるコンパクトタイプ | |||
| ポケットクリップ付き(取外し可能) | |||
| 照射角固定・ノーマル照射タイプ。 比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。 |
|||
| 注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
5,080 円(税抜)/ 5,588 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 41 (2026/09/28 01:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2034ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA758SG-10 [単4x1本] フラッシュライト/LED(黒) |
| EA758SG-11 [単4x1本] フラッシュライト/LED(赤) |

