品番 : EA758SG-13
品名 : [単4x1本] フラッシュライト/LED(黒)
仕様
メーカー | ストリームライト(STREAM LIGHT) | 型番 | 88049 |
---|---|---|---|
商品名 | PROTAC | 使用電池 | 単4×1本(付属) |
明るさ | 強:115ルーメン 弱:8ルーメン |
連続点灯時間 | 強:1.75時間 弱:17時間 点滅:1.5時間 |
照射パターン | ノーマルビーム(固定) | 照射モード | ①強、点滅、弱(デフォルト) ②強のみ ③弱、強 |
照射距離 | 強:60m 弱:16m |
光源 | LED球 |
材質 | アルミ合金 | サイズ | φ18×100mm |
重量 | 37g | 防水性能 | IPX7(1mまで30分) |
耐衝撃性 | 2m | 付属品 | ホルスター、ストラップ |
モードの切替方法 | 消灯した状態からスイッチを素早く9回半押しし、10回目で長押しする | ||
RoHS対応 | |||
ポケットクリップ付き(取外し可能) | |||
スイッチを10回連続で押してモードを切り替えることができ、用途に合ったモードで使用することができます。 | |||
照射角固定・ノーマル照射タイプ。 比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。 |
|||
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
5,200 円(税抜)/ 5,720 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/05/10 23:13現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2082ページ |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)