品番 : EA758SG-20
品名 : [AAAAx3本] フラッシュライト/LED(黒)
細長く設計されている為、すき間ライトとして使用できます
仕様
| メーカー | ストリームライト(STREAM LIGHT) | 型番 | 65018 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | スタイラス(STYLUS) | 商品名 | STYLUS |
| 使用電池 | AAAA電池×3本(付属) ※替電池はEA758CL-10B(6本入)です。 |
照射パターン | ノーマルビーム(固定) |
| 明るさ | 11ルーメン(固定) | 連続点灯時間 | 24時間 |
| 照射距離 | 24m | 光源 | LED球 |
| 材質 | アルミ合金 | サイズ | φ10×158mm |
| 重量 | 32g(電池含) | 防水性能 | IPX4 |
| カラー | ブラック | ||
| 1.6km先からでも視認可能。信号ライトとして最適です。 | |||
| テールキャップを緩めると消灯します。緩めた状態でスイッチボタンを押すと、間欠点灯します。 | |||
| テールキャップを完全に閉める(時計方向)と、ライトは点灯し続けます。 | |||
| マーカーと同じくらいのサイズでポケットにすっぽり収まります | |||
| 保護キャップ付 | |||
| 照射角固定・ノーマル照射タイプ。 比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。 |
|||
| ●注意...付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
4,400 円(税抜)/ 4,840 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 84 (2025/12/12 22:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0351ページ 2081ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA758SG-19 [AAAAx3本] フラッシュライト/LED(シルバー) |
| EA758SG-20 [AAAAx3本] フラッシュライト/LED(黒) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA758CL-10B : [AAAA] 電池(6本) |
