詳細表示

このページのURL:

品番 : EA758SG-42

品名 : [単3x2本] フレキライト/LED(マグネットホルダ付)

マグネットクリップホルダー(壁面取付用)付

仕様

メーカー ストリームライト(STREAM LIGHT) 型番 71600
商品名 JR REACH 使用電池 単3電池×2本(付属)
照射パターン 散光 明るさ 115ルーメン(固定)
連続点灯時間 約7時間30分 照射距離 77m
光源 C4 LED球 材質 本体:アルミ
レンズ:ポリカーボネート
サイズ ヘッド径:φ20mm、全長508mm
フレキシブルケーブル長:310mm
重量 173g(電池含)
防水性能 IPX4 耐衝撃性 1m
テールスイッチ
ポケットクリップ付
マグネット壁面取付マウント付属
フレキシブルケーブルはシリコンコーティングにより高耐久
●注意...付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
追加説明
カタログ価格

11,800 円(税抜)/ 12,980 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/20 18:28現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0345ページ

代替品

EA758SF-7
  • 品番

    EA758SF-7

  • コメント

    違い:明るさ・使用電池等

ウェブカタログ画像

資料

サブ画像
  1. IMG
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top