品番 : EA758SG-55
品名 : [充電式] フラッシュライト/LED(黒)
最大3500ルーメン!USB充電式高輝度LEDライト
仕様
| メーカー | ストリームライト(STREAM LIGHT) | 型番 | 88081 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | PROTAC | 使用電池 | リチウムイオン電池(USBケーブル付) |
| 照射パターン | ノーマルビーム(固定) | 照射モード | ①強、点滅、弱(デフォルト) ②強のみ ③弱、中、強 |
| 明るさ | 強:3500ルーメン 中:1000ルーメン 弱:250ルーメン |
連続点灯時間 | 強:1.25時間 中:3時間 弱:11.5時間 点滅:1.25時間 |
| サイズ | φ59×236mm | 重量 | 550g(充電池含) |
| 材質 | 本体:アルミ合金 レンズ:ガラスレンズ |
防水性能 | IPX7(30分1mまで) |
| 充電時間 | 5時間 | 照射距離 | 強:452m 中:237m 弱:120m |
| 耐衝撃性能 | 1m | 光源 | LED球 |
| モードの切替方法 | 消灯した状態からスイッチを素早く9回半押しし、10回目で長押しする | 付属品 | ストラップ |
| 最大3500ルーメンの超強力ライトです。 | |||
| ボディーは握りやすいラバースリーブ付き | |||
| 平らな面に置いたときに転がりにくいヘッド形状 | |||
| リチウム電池(CR123A)×4本でも使用可能 | |||
| 点滅機能付 | |||
| スイッチを10回連続で押してモードを切り替えることができ、用途に合ったモードで使用することができます。 | |||
| 照射角固定・ノーマル照射タイプ 比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデルです。 |
|||
| 注意 | バッテリーは2本必要です。※交換用バッテリー(EA758SE-9B)は1本入です。 | ||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
29,300 円(税抜)/ 32,230 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 39 (2026/04/07 04:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2038ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA758SE-9B : 電池/充電用(ストリームライト) |

