品番 : EA758SG-68
品名 : [充電式] フラッシュライト/LED(黒)
仕様
| メーカー | ストリームライト(STREAM LIGHT) | 型番 | 76811 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | スティンガー(STINGER) | 商品名 | POLYSTINGER DS |
| 使用電池 | ニッケル水素電池 | 照射パターン | ノーマルビーム(固定) |
| 照射モード | 強、中、弱、点滅 | 明るさ | 強:485ルーメン 中:240ルーメン 弱:120ルーメン |
| 連続点灯時間 | 強:3 中:5.5 弱:10 点灯:7.5時間 |
充電時間 | 16時間 |
| 照射距離 | 強:335m 中:237m 弱:167m |
光源 | LED球 |
| 材質 | 本体:非導電性ナイロンポリマー レンズ:ポリカーボネート |
サイズ | φ30×219mm |
| 重量 | 338g | 防水性能 | IPX4 |
| 耐衝撃性 | 3m | カラー | ブラック |
| 付属品 | 充電器、ACアダプター、ねじ×2本 | ||
| ヘッドとテールキャップの両方にスイッチが付いています。 | |||
| スイッチを素早く2回押すと点滅モードになります。 | |||
| 壁掛け用充電ホルダーを用いて充電する事ができます。 | |||
| 照射角固定・ノーマル照射タイプ。 比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
33,300 円(税抜)/ 36,630 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/04/23 05:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2038ページ | ||||
代替品
![]() |
|

