詳細表示

このページのURL:

品番 : EA758SG-83

品名 : [充電式] フラッシュライト/LED(青)

仕様

メーカー ストリームライト(STREAM LIGHT) 型番 66606
商品名 MICROSTREAM 使用電池 リチウムイオン電池(充電用USBコード付)
照射パターン ノーマルビーム(固定) 電源 充電式リチウムイオンバッテリー
照射モード 強、弱 明るさ 強:250ルーメン
弱:50ルーメン
連続点灯時間 強:1.5時間
弱:3.5時間
充電時間 4時間
照射距離 強:68m
弱:31m
材質 本体:アルミ合金
レンズ:ポリカーボネート
サイズ φ15×98mm 重量 34g
防水性能 IPX4 耐衝撃性 1m
カラー 青 明るさの切替方法について 弱で点灯させる時はスイッチをカチッと言うまで1回押します(英語の取説ではクリックと書いてある)強で点灯させる時はカチッとさせずにスイッチを2回素早く押します(英語の取説ではダブルタップと書いてある)→カチッと言う手前でもう一度スイッチを押し直すと弱から強に切り替わるので、切り替わったら、そのままカチッと言うまで押すと強で点灯します。
USBコード、高強度ストラップ付
ポケットクリップ付(取り外し可能)
超コンパクトなデザインで手のひらに収まり、ポケットにもすっぽり収まります。
スリーブをスライドさせると充電ポートが現れます。
照射角固定・ノーマル照射タイプ。
比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。
市販のUSBケーブルで充電可能です。
追加説明
アイコン
カタログ価格

8,490 円(税抜)/ 9,339 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 18

(2026/09/28 01:26現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2039ページ
バリエーション一覧
EA758SG-81 [充電式] フラッシュライト/LED(黒)
EA758SG-82 [充電式] フラッシュライト/LED(赤)
EA758SG-83 [充電式] フラッシュライト/LED(青)
EA758SG-84 [充電式] フラッシュライト/LED(コヨーテ)
ウェブカタログ画像
  • ※画像は色違い(黒)です
  • ※画像は色違い(黒)です
  • ※画像は色違い(黒)です
  • ※USBポート\n画像はEA758SG-81です。
  • ランプの用語集
  • ※画像は色違い(黒)です
  • ※画像は色違い(黒)です
  • ※画像は色違い(黒)です
  • 明るさ
  • 電池寿命
  • 照射距離
  • 照射パターン
  • タイプ

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(英語)
  1. PDF
チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top