品番 : EA758SJ-20
品名 : [充電式] 超強力作業灯/LED
フレーム下部はフック形状で、フェンス・ガードレール・ドアなどに引掛けて照射できます
仕様
| メーカー | ストリームライト(STREAM LIGHT) | 型番 | 46003 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | PORTABLE SCENE LIGHT II | 電源 | AC100V(50/60Hz)、またはDC12V |
| 使用電池 | リチウムイオン電池 | 明るさ | 100%:10000ルーメン 80%:8300ルーメン 60%:6300ルーメン 40%:4500ルーメン 20%:2300ルーメン |
| 連続点灯時間 | 100%:2時間 80%:2時間45分 60%:3時間45分 40%:5時間45分 20%:11時間 |
充電時間 | 約6時間 |
| 電球 | LED球(18灯) | 材質 | 合金鋼フレーム |
| サイズ | 406×279×305(H)mm | 重量 | 7.06kg |
| 防水性能 | IPX7(水深1mで約30分間の防水性能) | 機能 | 角度調整(360°)、5段階調光式、耐衝撃性構造 |
| 超強力10000ルーメン!積み重ね・吊り下げても使える!5段階調光充電式LED作業灯 | |||
| ヘッドが縦360°回転するので必要な方向へ素早く照射できます。 | |||
| 3台まで積み重ね可能。光源を増やしてライトタワーとして更に明るく照射できます。 | |||
| フレーム下部はフック形状で、フェンス・ガードレール・ドアなどに引掛けて照射できます | |||
| 裏面に「明るさレベル」と「その明るさで使用を続けた場合の連続点灯時間」を表示 | |||
| 合金鋼フレームで耐衝撃性に優れています | |||
| 操作しやすいトグルスイッチで明るさ5段階調光 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
160,300 円(税抜)/ 176,330 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/11/21 12:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2051ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA758SJ-20B : 電池/充電用(ストリームライト/2個) |
