品番 : EA758SJ-20B
品名 : 電池/充電用(ストリームライト/2個)
仕様
| メーカー | ストリームライト(STREAM LIGHT) | 型番 | 46005 |
|---|---|---|---|
| 容量 | 5200mAh | 名称 | リチウムイオンバッテリー |
| 入数 | 2個 | ||
| EA758SJ-20用交換バッテリー | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
27,600 円(税抜)/ 30,360 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/16 15:46現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 組 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA758SJ-20 : [充電式] 超強力作業灯/LED |
| 本体 | EP339BA-14 : 【バナー特価】[充電式] 超強力作業灯/LED |
ウェブカタログ画像
拡大
