詳細表示

このページのURL:

品番 : EA758WB-18

品名 : [単4x3本] ヘッドライト/LED(蓄光)

仕様

メーカー PELICANPRODUCTS 型番 2750C
使用電池 単4×3本(付属) 光源 白色LED球1灯
赤色LED球1灯
照射モード 強、弱、点滅 明るさ 強:259ルーメン
弱:71ルーメン
連続点灯時間 強:約2.5時間
弱:約11時間
照射パターン ノーマルビーム(固定)
サイズ 57(W)×38(D)×45(H)mm 重量 96g(電池含)
材質 本体:ポリカーボネート
レンズ:ポリカーボネート
照射距離 強:90m
弱:48m
ベルト幅 25mm 防水性能 IPX4
耐衝撃性 1m カラー 蓄光
布製ヘッドバンド、ヘッドバンドアダプター付
ヘッド角度調整可能(約40°)
夜間での地図読みなどに便利な赤色LED機能搭載。
付属のバンドレスアダプターを使用することで、バンドなしでライトが取付できます。
照射角固定・ノーマル照射タイプ。
比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
追加説明
アイコン
カタログ価格

8,290 (税抜)/ 9,119 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 40

(2026/08/09 23:27現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2044ページ

代替品

EA758WB-17
バリエーション一覧
EA758WB-17 [単4x3本] ヘッドライト/LED(黒)
EA758WB-18 [単4x3本] ヘッドライト/LED(蓄光)
ウェブカタログ画像
  • ※画像は黒色モデル
  • 照射イメージ\n※画像は黒色モデル
  • 蓄光イメージ
  • ※画像は黒色モデル。\n付属のバンドレスアダプターを使用することで、バンドなしでライトが取付できます。
  • ヘッド角度調整可能
  • ヘッドバンドレスアダプター
  • 明るさ
  • 電池寿命
  • 照射距離
  • 点滅機能付
  • 使用電池
  • 照射パターン

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top