詳細表示

このページのURL:

品番 : EA758WB-26

品名 : [単4x3本] ヘッドライト/LED(防爆構造/高演色/黄

コレクトカラーの為、作業時により実物に近い正確な色をご覧頂けます

仕様

メーカー PELICAN PRODUCTS 型番 2755CC
使用電池 単4×3本(付属) 光源 LED球1灯(コレクトカラー)
明るさ 強・点滅:72ルーメン、弱:36ルーメン 連続点灯時間 強・点滅:6時間45分、弱:15時間
照射距離 強:50m、弱:35m 照射パターン ノーマルビーム(固定)
サイズ 57(W)×41(D)×45(H)mm 重量(g) 96(電池含む)
材質 本体:ポリカーボネート
レンズ:ポリカーボネート
防水防塵性能 IP54
ベルト幅 25mm 備考 コレクトカラーとは:高レベルのCRI(演色評価数)90以上で、作業時により実物に近い正確な色をご覧頂けます。
布製、ゴム製ヘッドバンド付
付属のバンドレスアダプターを使用することで、バンドなしでライトが取付できます。
昼光色LEDにより暗所で色の識別が必要な作業に最適です
ヘッド角度調整可能
バッテリーインジケーター付
電池残量が25%以下になると、赤色LEDが点灯します。
ClassI,Division1/IECExia
照射角固定・ノーマル照射タイプ。
比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
追加説明
アイコン
カタログ価格

9,210 円(税抜)/ 10,131 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 38

(2026/11/23 11:42現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0172ページ 2047ページ

代替品

EA758WB-24
ウェブカタログ画像
  • 付属のバンドレスアダプターを使用することで、バンドなしでライトが取付できます。
  • 左:従来光照射イメージ、右:コレクトカラー照射イメージ
  • 照射イメージ
  • バッテリーインジケーター付き\n電池残量が25%以下になると、赤色LEDが点滅します。
  • ヘッド角度調整可能
  • 使用電池
  • 照射パターン
  • 照射距離
  • 明るさ
  • 点滅機能付
  • ClassI,Division1

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top