詳細表示

このページのURL:

品番 : EA758WB-24

品名 : [単4x3本] ヘッドライト/LED(防爆構造/黄)

バッテリーインジケーター付で電池残量が少なくなると赤く光ります

仕様

メーカー PELICAN PRODUCTS 型番 2755C
使用電池 単4×3本(付属) カラー イエロー
光源 白色LED球1灯 照射モード 強、弱、点滅
明るさ 強・点滅:118ルーメン
弱:60ルーメン
連続点灯時間 強・点滅:7.5時間
弱:16時間
照射距離 強:60m
弱:43m
照射パターン ノーマルビーム(固定)
サイズ 57(W)×41(D)×45(H)mm 重量 100g(電池含む)
材質 本体:ポリカーボネート
レンズ:ポリカーボネート
防水性能 IP54
ベルト幅 25mm
ヘッド角度調整可能
布製、ゴム製ヘッドバンド付
★バッテリーインジケーター付で電池残量が少なくなると赤く光ります。
ClassI,Division1/IECExia/InMetro
UL規格適合品、IECEx規格適合品、防爆構造
(日本国内の防爆規格は取得しておりません。)
照射角固定・ノーマル照射タイプ。
比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
追加説明
アイコン
カタログ価格

9,210 円(税抜)/ 10,131 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 27

(2026/10/29 04:15現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0172ページ 2047ページ
バリエーション一覧
EA758WB-24 [単4x3本] ヘッドライト/LED(防爆構造/黄)
EA758WB-25 [単4x3本] ヘッドライト/LED(防爆構造/黒)
ウェブカタログ画像
  • バッテリーインジケーター付\n※画像は黒色モデルです
  • 照射パターン
  • 使用電池
  • 点滅機能付
  • 明るさ
  • 照射距離
  • 電池寿命
  • ClassI,Division1

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top