品番 : EA758WB-25
品名 : [単4x3本] ヘッドライト/LED(防爆構造/黒)
バッテリーインジケーター付で電池残量が少なくなると赤く光ります
仕様
| メーカー | PELICAN PRODUCTS | 型番 | 2755C |
|---|---|---|---|
| 使用電池 | 単4×3本(付属) | カラー | ブラック |
| 光源 | 白色LED球1灯 | 照射モード | 強、弱、点滅 |
| 明るさ | 強・点滅:118ルーメン 弱:60ルーメン |
連続点灯時間 | 強・点滅:7.5時間 弱:16時間 |
| 照射距離 | 強:60m 弱:43m |
照射パターン | ノーマルビーム(固定) |
| サイズ | 57(W)×41(D)×45(H)mm | 重量 | 100g(電池含む) |
| 材質 | 本体:ポリカーボネート レンズ:ポリカーボネート |
防水性能 | IP54 |
| ベルト幅 | 25mm | 防爆構造規格 | UL:C1・D1、IECEx:ia |
| ヘッド角度調整可能 | |||
| 布製、ゴム製ヘッドバンド付 | |||
| ★バッテリーインジケーター付で電池残量が少なくなると赤く光ります。 | |||
| ClassI,Division1/IECExia/InMetro | |||
| UL規格適合品、IECEx規格適合品、防爆構造(日本国内の防爆規格は取得しておりません) | |||
| 照射角固定・ノーマル照射タイプ。 比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。 |
|||
| 注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
9,210 円(税抜)/ 10,131 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 24 (2026/10/29 04:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0172ページ 2047ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA758WB-24 [単4x3本] ヘッドライト/LED(防爆構造/黄) |
| EA758WB-25 [単4x3本] ヘッドライト/LED(防爆構造/黒) |
