品番 : EA758WE-41
品名 : [単3x3本] フラッシュライト/LED(防爆構造/黄)
ライト内を密閉するロック付、 ロックは付属のストラップで開閉可能
仕様
| メーカー | PELICAN PRODUCTS | 型番 | 3315C |
|---|---|---|---|
| 使用電池 | 単3×3本(付属) | 照射パターン | ノーマルビーム(固定) |
| 光源 | 白色LED球1灯 | 明るさ | 160ルーメン(固定) |
| 連続点灯時間 | 19時間 | 照射距離 | 144m |
| サイズ | φ42×156mm | 重量 | 180g(電池含む) |
| 材質 | ABS樹脂 | 防塵・防水性能 | IP67 |
| カラー | イエロー | ||
| ストラップ付 | |||
| ライト内を密閉するロック付、 ロックは付属のストラップで開閉可能。 | |||
| IECEx規格適合品、防爆構造(日本国内の規格は取得しておりません。) | |||
| ClassI,Division1/ClassII,Division1/ClassIII,Division1/IECExia/InMetro | |||
| 照射角固定・ノーマル照射タイプ。 比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。 |
|||
| 注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
10,200 円(税抜)/ 11,220 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 42 (2026/11/23 11:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0171ページ 2041ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 仕様別商品 | EA758WE-43 : [単3x3本] フラッシュライト/LED(防爆構造/蓄光) |
