品番 : EA758X-21A
品名 : 12V/ 50W 電球/ハロゲン
仕様
メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | J12V50WASEZN |
---|---|---|---|
種別 | 50形 | 消費電力 | 50W |
全光束(lm) | 950 | 口金 | EZ10 |
電圧 | 12V | 定格寿命 | 3,000時間 |
バルブ仕上 | クリア | 光中心距離 | 27.5mm |
色温度 | 2900K | ||
ダウントランス(100V/12V)内蔵形器具でご使用下さい。 | |||
フィラメントがコンパクト点光源に近いため、店舗のスポット照明やダウンライトなど、質の高い照明用光源として。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,500 円(税抜)/ 1,650 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/06/09 08:06現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2152ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA758X-21A 12V/ 50W 電球/ハロゲン |
EA758X-22 12V/ 75W 電球/ハロゲン |
EA758X-22A 12V/ 75W 電球/ハロゲン |
拡大