品番 : EA758XA-131
品名 : AC100V/0.5W/E12 LEDシャンデリア電球(電球色)
常夜灯、電飾、サイン用照明などにおすすめ
仕様
| メーカー | 朝日電器(ELPA) | 型番 | LDC1L-G-E12-G311 |
|---|---|---|---|
| 消費電力 | 0.5W | 重量 | 7g |
| 光色 | 電球色相当 | 全光束(lm) | 15 |
| 口金 | E12 | 電圧 | 100V |
| 周波数 | 50/60Hz共用 | 定格入力電流 | 0.006A |
| 定格寿命 | 約30,000時間 | サイズ | φ26×79mm |
| シャンデリア球形 | |||
| 屋内用 | |||
| 光源にLEDを使用し消費電力が少ない省エネタイプ | |||
| 常夜灯、電飾、サイン用照明などに最適。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,500 円(税抜)/ 1,650 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/31 18:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2066ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA758XA-131 AC100V/0.5W/E12 LEDシャンデリア電球(電球色) |
| EA758XA-132 AC100V/0.5W/E12 LEDシャンデリア電球(クリア電球色 |
