品番 : EA758XA-136
品名 : AC100V/1.4W/E26 LEDシャンデリア電球(クリア電球色
常夜灯、電飾、サイン用照明などにおすすめ
仕様
| メーカー | 朝日電器(ELPA) | 型番 | LDC1CL-G-G337 |
|---|---|---|---|
| 消費電力 | 1.4W | 光色 | クリア電球色相当 |
| 全光束(lm) | 60 | 口金 | E26 |
| 電圧 | 100V | 周波数 | 50/60Hz共用 |
| 定格入力電流 | 0.016A | 定格寿命 | 30,000時間 |
| サイズ | φ35×98mm | 重量 | 31g |
| シャンデリア球形 | |||
| 屋内用 | |||
| 光源にLEDを使用し消費電力が少ない省エネタイプ。 | |||
| 常夜灯、電飾、サイン用照明などに最適。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,500 円(税抜)/ 1,650 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/03/25 20:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2065ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA758XA-135 AC100V/1.4W/E26 LEDシャンデリア電球(電球色) |
| EA758XA-136 AC100V/1.4W/E26 LEDシャンデリア電球(クリア電球色 |
ウェブカタログ画像
拡大
