詳細表示

このページのURL:

品番 : EA758XA-193

品名 : φ32.5x580mm/20W 殺菌灯

仕様

メーカー パナソニック (Panasonic) 型番 GL20F3
種別 20形 長さ 580mm
消費電力 20W 口金 G13
定格寿命 8000時間 重量 131g
殺菌放射出力 7.5W ガラス管径 φ32.5mm
ランプ電流 0.360A
波長253.7nmの紫外線放射が持つ殺菌作用を利用したランプです。
空気・水・器物の殺菌に広く用いられます。
※点灯中のランプは絶対に肉眼で見ないでください。
※皮膚に殺菌線を当てないでください。
追加説明
カタログ価格

4,410 (税抜)/ 4,851 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/03/14 21:39現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2063ページ
バリエーション一覧
EA758XA-191 φ25.5x330mm/10W 殺菌灯
EA758XA-192 φ25.5x436mm/15W 殺菌灯
EA758XA-193 φ32.5x580mm/20W 殺菌灯
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top