品番 : EA758XA-211
品名 : AC100V/32形 Hf蛍光灯(昼白色/10本)
仕様
| メーカー | ヤザワコーポレーション | 型番 | FHF32EXN |
|---|---|---|---|
| 種別 | 32形 | 仕様 | Hf蛍光灯 |
| 光色 | 昼白色(3波長) | 長さ | 1198mm |
| 全光束 | 定格:3500lm 高出力:4900lm |
色温度 | 5000K |
| 演色性 | Ra85 | 口金 | G13 |
| 消費電力 | 定格:32W 高出力:45W |
定格寿命 | 12000時間 |
| 重量 | 約160g | 入数 | 10本 |
| ランプ電流 | 定格:0.255A 高出力:0.425A |
||
| Hf専用器具と組み合わせて使用することにより、従来のスタータ形、ラピッドスタート形蛍光灯より高効率で消費電力を大幅に抑えることができる蛍光灯です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,500 円(税抜)/ 12,650 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/08/12 23:42現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 2063ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA758XA-211 AC100V/32形 Hf蛍光灯(昼白色/10本) |
| EA758XA-212 AC100V/32形 Hf蛍光灯(昼光色/10本) |
ウェブカタログ画像
拡大
※10本入
