詳細表示

このページのURL:

品番 : EA758XA-43A

品名 : AC100V/ 14W/E26 電球/LED(電球色)

仕様

メーカー 朝日電器(ELPA) 型番 LDR14L-M-G057
消費電力 14W 光色 電球色相当
全光束(lm) 1,250 口金 E26
電圧 100V 50/60Hz共用 定格寿命 40,000時間
ビーム角 30度 ビーム光束 310lm
中心光度 2500cd 防水規格 IP65
サイズ φ121×135mm 重量(g) 127
ビーム形
屋内・屋外兼用
屋外でも使える「防水設計」IP65 ※防水、防雨形のビーム電球専用器具使用時
商店舗やホテル、レストランなどのスポット照明、お庭などの照明としても最適です。
追加説明
カタログ価格

3,800 (税抜)/ 4,180 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/08/04 04:25現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2116ページ
バリエーション一覧
EA758XA-43A AC100V/ 14W/E26 電球/LED(電球色)
EA758XA-44A AC100V/ 14W/E26 電球/LED(昼光色)
ウェブカタログ画像
  • 電球色相当
  • ランプの用語集

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top