品番 : EA758XA-47
品名 : AC100V/5.6W/E26 電球/LED(電球色)
仕様
| メーカー | 朝日電器(ELPA) | 型番 | LDR6L-W-G059 |
|---|---|---|---|
| 光色 | 電球色 | 消費電力 | 5.6W |
| 口金 | E26 | 電圧 | 100V(50/60Hz) |
| 定格入力電流 | 0.10A | 全光束 | 560lm |
| ビーム光束 | 180lm | ビーム角 | 30度 |
| 中心光度 | 950cd | 定格寿命 | 40000時間 |
| サイズ | 外径:φ63mm 全長:89mm |
重量 | 41g |
| 防塵防水性能 | IP65 | ||
| ビーム電球形 | |||
| 屋内・屋外兼用 | |||
| 商店舗やホテル、レストランなどのスポット照明、お庭などの照明に最適です。 | |||
| ※屋外や水滴のかかる状態で使用する場合は、防水・防雨形の専用器具で使用してください。 | |||
| ※調光機能のついた電球器具や回路には使用できません。(100%点灯でも使用不可) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,000 円(税抜)/ 3,300 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/29 03:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA758XA-46 AC100V/5.6W/E26 電球/LED(昼光色) |
| EA758XA-47 AC100V/5.6W/E26 電球/LED(電球色) |
