詳細表示

このページのURL:

品番 : EA758XA-49

品名 : AC100V/7.8W/E26 電球/LED(電球色)

仕様

メーカー 朝日電器(ELPA) 型番 LDR8L-M-G061
光色 電球色 消費電力 7.8W
口金 E26 電圧 100V(50/60Hz)
定格入力電流 0.135A 全光束 780lm
ビーム光束 160lm ビーム角 20度
中心光度 2300cd 定格寿命 40000時間
サイズ 外径:φ97mm
全長:97mm
重量 110g
防塵防水性能 IP65
ビーム電球形
屋内・屋外兼用
商店舗やホテル、レストランなどのスポット照明、お庭などの照明に最適です。
※屋外や水滴のかかる状態で使用する場合は、防水・防雨形の専用器具で使用してください。
※調光機能のついた電球器具や回路には使用できません。(100%点灯でも使用不可)
追加説明
カタログ価格

3,600 円(税抜)/ 3,960 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/12 22:02現在)

商品入数 1 販売単位 個
バリエーション一覧
EA758XA-48 AC100V/7.8W/E26 電球/LED(昼光色)
EA758XA-49 AC100V/7.8W/E26 電球/LED(電球色)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top