品番 : EA758XA-81
品名 : AC100V/4.6W/E26/電球/LED(昼光色)
ワイドに明るい広配光設計で密閉型器具対応
仕様
| メーカー | 朝日電器(ELPA) | 型番 | LDA5D-G-G5101 |
|---|---|---|---|
| 定格消費電力 | 4.6W | 光色 | 昼光色 |
| 全光束 | 510lm | 口金 | E26 |
| 電圧 | 100V | 定格寿命 | 40,000時間 |
| 周波数 | 50/60Hz共用 | 定格入力電流 | 80mA |
| 配光角 | 280° | エネルギー消費効率 | 110.8lm/W |
| サイズ | 外径:55mm 全長:102mm |
種別 | 40形相当 |
| 重量 | 40g | ||
| 屋内用 | |||
| 白熱電球に近いサイズなので、様々な器具への取り換えが可能です。 | |||
| ワイドに明るい広配光設計。 | |||
| 密閉型器具対応 | |||
| 省エネ法2027年度目標基準達成 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
600 円(税抜)/ 660 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/08/04 06:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2064ページ | ||||
