詳細表示

このページのURL:

品番 : EA758XH-140WC

品名 : AC100V/40形蛍光灯(ラピッドスタート/昼白色/25本

仕様

メーカー パナソニック(Panasonic) 型番 FLR40SNMXRF3
種別 40形 仕様 直管・ラピッドスタート形
長さ 1198mm 全光束 2570lm
口金 G13 消費電力 40W
定格寿命(H) 12000 重量 253g
光色 フルホワイト色(昼白色) ガラス管径 32.5mm
入数 25本
色温度5000Kに設計された、さわやかな雰囲気の白色光が得られます。
白い障子やカーテン、照明器具のセードなどの白さをよりいっそう引き立て清潔感を高めます。
追加説明
カタログ価格

26,000 (税抜)/ 28,600 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2025/08/04 02:15現在)

商品入数 25 販売単位
カタログページ 2114ページ

代替品

EA758XA-203
  • 品番

    EA758XA-203

  • コメント

    変更点:メーカー・入数

ウェブカタログ画像
※25本入
  • ※25本入
  • ランプの用語集

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top