詳細表示

このページのURL:

品番 : EA758XA-203

品名 : AC100V/40形蛍光灯(ラピッドスタート/昼白色/10本

仕様

メーカー ヤザワコーポレーション 型番 FLR40SEXNMX36
種別 40形 仕様 直管型・ラピッドスタート式
光色 3波長昼白色 長さ 1198mm
全光束 3450lm 色温度 5000K
演色性 Ra84 口金 G13
消費電力 36W 入力電流 0.44A
定格寿命 12000時間 重量 約205g
入数 10本
追加説明
カタログ価格

11,500 円(税抜)/ 12,650 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/11 09:40現在)

商品入数 10 販売単位 箱
カタログページ 2063ページ
バリエーション一覧
EA758XA-201 AC100V/40形蛍光灯(ラピッドスタート/白色/10本
EA758XA-202 AC100V/40形蛍光灯(ラピッドスタート/昼光色/10本
EA758XA-203 AC100V/40形蛍光灯(ラピッドスタート/昼白色/10本
EA758XA-204 AC100V/40形蛍光灯(ラピッドスタート/昼光色/10本
ウェブカタログ画像
※10本入
  • ※10本入
  • ランプの用語集

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top