品番 : EA758XA-204
品名 : AC100V/40形蛍光灯(ラピッドスタート/昼光色/10本
仕様
| メーカー | ヤザワコーポレーション | 型番 | FLR40SEXDMX36 |
|---|---|---|---|
| 種別 | 40形 | 仕様 | 直管型・ラピッドスタート式 |
| 光色 | 3波長昼光色 | 長さ | 1198mm |
| 全光束 | 3240lm | 色温度 | 6500K |
| 演色性 | Ra84 | 口金 | G13 |
| 消費電力 | 36W | 入力電流 | 0.44A |
| 定格寿命 | 12000時間 | 重量 | 約205g |
| 入数 | 10本 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,500 円(税抜)/ 12,650 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/11 09:28現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 2063ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA758XA-201 AC100V/40形蛍光灯(ラピッドスタート/白色/10本 |
| EA758XA-202 AC100V/40形蛍光灯(ラピッドスタート/昼光色/10本 |
| EA758XA-203 AC100V/40形蛍光灯(ラピッドスタート/昼白色/10本 |
| EA758XA-204 AC100V/40形蛍光灯(ラピッドスタート/昼光色/10本 |
ウェブカタログ画像
拡大
※10本入
