品番 : EA758XH-220A
品名 : AC100V/20形 蛍光灯(スターター形/昼光色/25本)
仕様
メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | FL20SDF3 |
---|---|---|---|
種別 | 20形 | 長さ | 580mm |
全光束 | 960lm | 仕様 | 直管・スタータ形 |
光色 | 昼光色 | ガラス管径 | 32.5mm |
入数 | 25本 | 消費電力 | 20W |
口金 | G13 | 定格寿命(H) | 8500 |
色温度 | 6500K | 重量 | 129g |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
13,600 円(税抜)/ 14,960 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 29 (2025/05/03 21:24現在) |
||||
商品入数 | 25 | 販売単位 | 箱 | ||
カタログページ | 2114ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA758XH-220A AC100V/20形 蛍光灯(スターター形/昼光色/25本) |
EA758XH-240A AC100V/40形 蛍光灯(スターター形/昼光色/25本) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※25本入