詳細表示

このページのURL:

品番 : EA758XH-340B

品名 : AC100V/32形 Hf蛍光灯(ナチュラル色/10本)

仕様

メーカー パナソニック(Panasonic) 型番 FHF32EXNHF310K
種別 32形 仕様 Hf蛍光灯
長さ 1,198mm 全光束 3,520lm
光色 ナチュラル色 ガラス管径 25.5mm
入数 10本 重量 185g
口金 G13 消費電力 32W/45W
色温度 5000K
Hf器具専用
従来のスタータ形、ラピッドスタート形蛍光灯より高効率です。
追加説明
カタログ価格

24,600 (税抜)/ 27,060 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2025/06/18 15:55現在)

商品入数 10 販売単位
カタログページ 2114ページ

代替品

EA758XA-211
  • 品番

    EA758XA-211

  • コメント

    変更点:メーカー

ウェブカタログ画像
※10本入り
  • ※10本入り

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top