品番 : EA758XJ-22B
品名 : AC100V/0.5W/E12 電球/LED(ナツメ)
常夜灯もLEDに。
仕様
メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | LDT1LHE122T |
---|---|---|---|
消費電力 | 0.5W | 光色 | 電球色 |
全光束(lm) | 10 | 口金 | E12 |
定格電圧 | 100V | 定格電流 | 0.01A |
サイズ(外径×長さ) | 21mm×48mm | 重量 | 10g |
色温度 | 2800K | 定格寿命 | 40000時間 |
入数 | 2個 | ||
密閉型器具対応(※器具の種類によっては使用できない場合があります。浴室では、必ず防湿器具でご使用ください。) | |||
インバータ器具・リモコン付器具・ホタルスイッチ接続器具に対応 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,410 円(税抜)/ 1,551 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 17 (2024/06/01 13:06現在) |
||||
商品入数 | 2 | 販売単位 | St | ||
カタログページ | 2152ページ |
代替品
|