品番 : EA758XK-24A
品名 : AC100V/ 50W/E11 電球/ハロゲン(ビーム角 10゚)
仕様
| メーカー | ヤザワコーポレーション | 型番 | JDR110V50WUVNKH3E11YZ |
|---|---|---|---|
| 種別 | 75W形狭角 | 電圧 | 110V |
| 口金 | E11 | 消費電力 | 50W |
| 全光束 | 730lm | 定格寿命 | 3,000時間 |
| ビーム角 | 10° | 中心光度 | 5.900cd |
| サイズ | φ50.5×62mm | 重量 | 約50g |
| 材質 | ガラス、セラミック | ||
| 省電力設計 | |||
| UVカットカバーガラスにより紫外線を低減します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,250 円(税抜)/ 3,575 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/16 14:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2066ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA758XK-21A AC100V/ 30W/E11 電球/ハロゲン(ビーム角 10゚) |
| EA758XK-23A AC100V/ 30W/E11 電球/ハロゲン(ビーム角 35゚) |
| EA758XK-24A AC100V/ 50W/E11 電球/ハロゲン(ビーム角 10゚) |
ウェブカタログ画像
拡大
