品番 : EA758XK-26A
品名 : AC100V/ 50W/E11 電球/ハロゲン(ビーム角 35゚)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | ヤザワコーポレーション | 型番 | JDR110V50WUVWKH3E11YZ |
|---|---|---|---|
| 種別 | 75W形広角 | 消費電力 | 50W |
| ビーム角 | 35° | 電圧 | 110V |
| 口金 | E11 | 定格寿命 | 3,000時間 |
| 全光束 | 730lm | 中心光度 | 1.500cd |
| サイズ | φ50.5×62mm | 重量 | 約50g |
| 材質 | ガラス、セラミック | ||
| ●省電力設計 ●UVカット仕様、カバーガラス付き |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,500 円(税抜)/ 3,850 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/08/12 23:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2066ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA758XK-22 AC100V/ 30W/E11 電球/ハロゲン(ビーム角 20゚) |
| EA758XK-26A AC100V/ 50W/E11 電球/ハロゲン(ビーム角 35゚) |
ウェブカタログ画像
拡大

