品番 : EA758XP-123
品名 : AC100V/ 8.5W/E26 電球/LED(電球色)
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | LDR9L-H-SE25 |
|---|---|---|---|
| 光色 | 電球色 | 電圧 | 100V(50/60Hz) |
| 消費電力 | 8.5W | 定格入力電流 | 0.158A |
| 待機電力 | 0.2W | 全光束(lm) | 810 |
| ビームの開き | 120° | 定格寿命 | 25,000時間 |
| ランプ全体の明るさ | 一般電球60形相当 | 口金 | E26口金(直径26mm) |
| サイズ | φ60×106mm | 重量 | 約96g |
| 材質 | アルミ、ポリカーボネート、ナイロン | 使用場所 | 屋内用 |
| 必要な時だけ点灯する人感センサー付きLED電球 | |||
| 人感センサー付きで人に反応して自動に点灯し、離れると自動で消灯するので、消し忘れが無く経済的です。 | |||
| 点灯時間が120秒と長いので、途中で暗くなってしまう心配がありません。 | |||
| 明暗センサーがついているので、明るい場所では常時消灯。 | |||
| 廊下や階段やトイレや玄関などに最適です。 | |||
| 口金サイズはE26口金で、電球が下向きになる開放形器具でご使用いただけます。 | |||
| ★LED電球の特長★ ・水銀レス:環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく:スイッチを入れた瞬間に明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい:虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さず、灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い:スイッチを頻繁にON/OFFしても劣化せず、寿命が短くなりません。 ・低UV/低赤外線:紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,970 円(税抜)/ 2,167 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 85 (2026/09/28 22:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2064ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA758XP-120 AC100V/ 5.6W/E26 電球/LED(昼白色) |
| EA758XP-121 AC100V/ 5.6W/E26 電球/LED(電球色) |
| EA758XP-122 AC100V/ 8.5W/E26 電球/LED(昼白色) |
| EA758XP-123 AC100V/ 8.5W/E26 電球/LED(電球色) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です

